text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M56


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M56
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1274.85
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M56
m 45
P 5.5
s 85

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01300.560.001
EAN 8715492042279
UBB 950355014289
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.