text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 202.54
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M30
m 24
P 3.5
s 46

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01300.300.001
EAN 8715492042194
UBB 950355013455
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-153-5036

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.