My Favorites
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
Moeren
Zeskantmoeren
01300
01300.160.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M16
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M16
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
29.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
m
13
P
2
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
01300.160.001
EAN
8715492042132
UBB
950355012879
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-12-156-4984