text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.17
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01300.060.001
EAN 8715492042071
UBB 950355012200
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-156-4991

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.