text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout met vertanding, DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M10X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 31.13
Info Specifieke kenmerken van zeskantbouten met getande flens:
  • De flens zorgt ervoor dat de opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak worden verdeeld, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
  • De gekartelde flensrand geeft uitstekende zelfborgende eigenschappen.
  • Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen door de flens worden afgedekt.
  • Afhankelijk van de batch kan dit artikel volledige- of gedeeltelijke schroefdraad hebben. Indien de draadlengte van belang is, neem dan contact op met de klantenservice om de beschikbare partijen te laten controleren.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
dc(max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normeringen

ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921

Artikelnummers

Artikelnummer 01258.100.030
EAN 8715492041401
UBB 954351277254
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.