text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantflensbout met vertanding, DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M8X25


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 22.88
Info Specifieke kenmerken van zeskantbouten met getande flens:
  • De flens zorgt ervoor dat de opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak worden verdeeld, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
  • De gekartelde flensrand geeft uitstekende zelfborgende eigenschappen.
  • Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen door de flens worden afgedekt.
  • Afhankelijk van de batch kan dit artikel volledige- of gedeeltelijke schroefdraad hebben. Indien de draadlengte van belang is, neem dan contact op met de klantenservice om de beschikbare partijen te laten controleren.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
dc(max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normeringen

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Artikelnummers

Artikelnummer 01258.080.025
EAN 8715492041340
UBB 954351276678
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.