My Favorites
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
Zeskantflensbouten
01258
01258.060.030
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
Zeskantflensbout met vertanding, DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M6X30
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M6
Lengte
30 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
10.3
Info
Specifieke kenmerken van zeskantbouten met getande flens:
De flens zorgt ervoor dat de opgebouwde krachten onder de boutkop over een groter oppervlak worden verdeeld, wat resulteert in een lagere oppervlaktedruk.
De gekartelde flensrand geeft uitstekende zelfborgende eigenschappen.
Grote (overmaatse) gaten en/of gereedschapsgaten kunnen door de flens worden afgedekt.
Afhankelijk van de batch kan dit artikel volledige- of gedeeltelijke schroefdraad hebben. Indien de draadlengte van belang is, neem dan contact op met de klantenservice om de beschikbare partijen te laten controleren.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.)
18
d-D
M6
dc(max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
30
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
≈6921
Artikelnummers
Artikelnummer
01258.060.030
EAN
8715492041319
UBB
954351276348