01251
01251.200.060
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
Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X1,50X60
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M20
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
208
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
1.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01251.200.060
EAN
8715492040503
UBB
951351595982
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-142-5238