01251
01251.200.040
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
Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X1,50X40
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M20
Lengte
40 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
163
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
40
P
1.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
NF
E25-151
Artikelnummers
Artikelnummer
01251.200.040
EAN
8715492040473
UBB
951351595644