text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X1,50X80

Specificaties

Diameter M18
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M18
k 11.5
L (mm) 80
P 1.5
s 27

Normeringen

DIN 961
ISO 8676
NEN 1568
NF E25-151

Artikelnummers

Artikelnummer 01251.180.080
EAN 8715492040466
UBB 952351014669
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.