text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X1,50X70

Specifiche

Diameter M18
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad

Dimensioni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 70
P 1.5
s 27

Standard

DIN 961
NF E25-151
NEN 1568
ISO 8676

Numeri di articolo

Numero articolo 01251.180.070
EAN 8715492040459
UBB 952351014586
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.