text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MEF ISO 8676 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X1,50X50

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal

Specificaties

Diameter M18
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M18
k 11.5
L (mm) 50
P 1.5
s 27

Normeringen

NEN 1568
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151

Artikelnummers

Artikelnummer 01251.180.050
EAN 8715492040435
UBB 951351595495
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.