text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X50/S=19

Specificaties

Diameter M12
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 55

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.25
s 19

Normeringen

DIN 961
ISO 8676
NF E25-151
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01251.120.050
EAN 8715492040381
UBB 951351595073
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.