text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MEF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,00X30/S=17

Specificaties

Diameter M10
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1
s 17

Normeringen

NEN 1568
ISO 8676
DIN 961
NF E25-151

Artikelnummers

Artikelnummer 01251.100.030
EAN 8715492040305
UBB 951351604636
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.