Nedtrain Oud
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
01250
01250.160.050
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X50
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M16
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
106
Afmetingen
d-D
M16
k
10
L (mm)
50
P
1.5
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01250.160.050
EAN
8715492040237
UBB
951351597137