text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X1,50X20

Specificaties

Diameter M16
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 20
P 1.5
s 24

Normeringen

NEN 1568
DIN 961
NF E25-151
ISO 8676

Artikelnummers

Artikelnummer 01250.160.020
EAN 8715492040176
UBB 952351014099
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.