text.skipToContent text.skipToNavigation
*Until further notice, all orders placed will be coming from the Netherlands, with an estimated lead time of 5 days*

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X60/S=22

Article number
Diameter
Show all diameters
Lengte
Show all lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal

Specifications

Diameter M14
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Dimensions

d-D M14
k 8.8
L (mm) 60
P 1.5
s 22

Standards

DIN 961
NF E25-151
ISO 8676
NEN 1568

Article numbers

Article number 01250.140.060
EAN 8715492040169
UBB 951351594407
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.