text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industrieën
Industrieën
Truck Trailer & Coach
Voedingsmiddelen
Agricultural Machinery
Semiconductor & Medisch
Bouw
Petrochemie
Wind
Andere industrieën
Diensten
Fabory Logic VMI
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
QA/QC & Engineering
Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Partnermerken
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Zeskantbouten en -schroeven
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Handgereedschappen
Verspanend gereedschap
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Chemicaliën & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01250
01250.140.050
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Login om informatie te bekijken
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
U kunt zoeken in uw bestelgeschiedenis
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X50/S=22
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
50 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
80
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
50
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
DIN
961
Artikelnummers
Artikelnummer
01250.140.050
EAN
8715492040152
UBB
951351594324
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-142-5276
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Voor dit product zijn geen gerelateerde producten beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen