text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M14X1,50X45/S=22

Specificaties

Diameter M14
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M14
k 8.8
L (mm) 45
P 1.5
s 22

Normeringen

NF E25-151
NEN 1568
DIN 961
ISO 8676

Artikelnummers

Artikelnummer 01250.140.045
EAN 8715492040145
UBB 951351594241
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.