text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X45/S=19

Specificaties

Diameter M12
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.5
s 19

Normeringen

ISO 8676
DIN 961
NF E25-151
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01250.120.045
EAN 8715492040060
UBB 952351013679
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.