text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X40/S=19

Specificaties

Diameter M12
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47.7

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.5
s 19

Normeringen

NEN 1568
DIN 961
ISO 8676
NF E25-151

Artikelnummers

Artikelnummer 01250.120.040
EAN 8715492040053
UBB 951351603497
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.