text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X35/S=19

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal

Specificaties

Diameter M12
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 35
P 1.5
s 19

Normeringen

ISO 8676
DIN 961
NEN 1568
NF E25-151

Artikelnummers

Artikelnummer 01250.120.035
EAN 8715492040046
UBB 951351603315
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.