text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,50X30/S=19

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal

Specificaties

Diameter M12
Lengte 30 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 40.3

Afmetingen

d-D M12
k 7.5
L (mm) 30
P 1.5
s 19

Normeringen

NF E25-151
DIN 961
ISO 8676
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01250.120.030
EAN 8715492040039
UBB 951351603232
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.