text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,25X25/S=17

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal

Specificaties

Diameter M10
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 24.12

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 25
P 1.25
s 17

Normeringen

DIN 961
NEN 1568
NF E25-151
ISO 8676

Artikelnummers

Artikelnummer 01250.100.025
EAN 8715492039910
UBB 951351593334
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.