01250
01250.080.020
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X1,00X20
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
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01250.080.020
EAN
8715492039835
UBB
951351592757
UNSPSC
31161620
Nato Stock Number
5305-12-142-5959