text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X1,50X80

Specificaties

Diameter M18
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 80
P 1.5
s 27

Normeringen

NEN 1555
DIN 960
NF E25-152
ISO 8765

Artikelnummers

Artikelnummer 01241.180.080
EAN 8715492039682
UBB 951351591684
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.