text.skipToContent text.skipToNavigation
*Until further notice, all orders placed will be coming from the Netherlands, with an estimated lead time of 5 days*

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X70/S=19

Article number
Diameter
Show all diameters
Lengte
Show all lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal

Specifications

Diameter M12
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 77.2

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 70
P 1.25
s 19

Standards

ISO 8765
NF E25-152
DIN 960
NEN 1555

Article numbers

Article number 01241.120.070
EAN 8715492039613
UBB 951351591015
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.