text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M12X1,25X45/S=19

Specificaties

Diameter M12
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 45
P 1.25
s 19

Normeringen

NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765
DIN 960

Artikelnummers

Artikelnummer 01241.120.045
EAN 8715492039569
UBB 952351013349
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.