text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M10X1,00X60/S=17

Specificaties

Diameter M10
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 60
P 1
s 17

Normeringen

NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765
DIN 960

Artikelnummers

Artikelnummer 01241.100.060
EAN 8715492039507
UBB 951351604149
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.