text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MF ISO 8765 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M8X1,00X70

Specificaties

Diameter M8
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 70
P 1
s 13

Normeringen

DIN 960
NF E25-152
NEN 1555
ISO 8765

Artikelnummers

Artikelnummer 01240.080.070
EAN 8715492039002
UBB 951351589134
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.