text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M36X90

Especificações

Diameter M36
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Dimensões

d-D M36
k 22.5
L (mm) 90
P 4
s 55

Padrões

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Números do artigo

Referência 01230.360.090
EAN 8715492038265
UBB 954351341357
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.