text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M36X80

Specificaties

Diameter M36
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M36
k 22.5
L (mm) 80
P 4
s 55

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.360.080
EAN 8715492038258
UBB 954351341274
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.