text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M33X100

Specificaties

Diameter M33
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M33
k 21
L (mm) 100
P 3.5
s 50

Normeringen

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.330.100
EAN 8715492038241
UBB 954351341191
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.