text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M33X80

Specificaties

Diameter M33
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M33
k 21
L (mm) 80
P 3.5
s 50

Normeringen

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.330.080
EAN 8715492038227
UBB 954351340938
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.