text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M30X60

Specificaties

Diameter M30
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M30
k 18.7
L (mm) 60
P 3.5
s 46

Normeringen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.300.060
EAN 8715492038166
UBB 952351331139
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.