text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M27X90

Specificaties

Diameter M27
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M27
k 17
L (mm) 90
P 3
s 41

Normeringen

ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.270.090
EAN 8715492038128
UBB 954351340698
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.