text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M27X70

Specificaties

Diameter M27
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M27
k 17
L (mm) 70
P 3
s 41

Normeringen

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.270.070
EAN 8715492038104
UBB 954351340516
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.