text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X160

Specificaties

Diameter M24
Lengte 160 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
k 15
L (mm) 160
P 3
s 36

Normeringen

ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.240.160
EAN 8715492038050
UBB 954351339963
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.