text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X150

Specificaties

Diameter M24
Lengte 150 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
k 15
L (mm) 150
P 3
s 36

Normeringen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.240.150
EAN 8715492038043
UBB 954351339880
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.