text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X130

Especificações

Diameter M24
Lengte 130 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Dimensões

d-D M24
k 15
L (mm) 130
P 3
s 36

Padrões

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Números do artigo

Referência 01230.240.130
EAN 8715492038029
UBB 954351339625
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.