text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X55

Specificaties

Diameter M24
Lengte 55 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
k 15
L (mm) 55
P 3
s 36

Normeringen

NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.240.055
EAN 8715492037954
UBB 954351294168
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.