text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M24X50

Specificaties

Diameter M24
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
k 15
L (mm) 50
P 3
s 36

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.240.050
EAN 8715492037947
UBB 953351864749
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.