text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X200

Specificaties

Diameter M20
Lengte 200 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 200
P 2.5
s 30

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.200.200
EAN 8715492037831
UBB 954351339476
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.