text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X120

Specificaties

Diameter M20
Lengte 120 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 120
P 2.5
s 30

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.200.120
EAN 8715492037770
UBB 950351182643
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.