text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X110

Specificaties

Diameter M20
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 110
P 2.5
s 30

Normeringen

NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.200.110
EAN 8715492037763
UBB 952351330974
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.