text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M20X35

Specificaties

Diameter M20
Lengte 35 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 35
P 2.5
s 30

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.200.035
EAN 8715492037640
UBB 954351339054
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.