text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M18X50

Specificaties

Diameter M18
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M18
k 11.5
L (mm) 50
P 2.5
s 27

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.180.050
EAN 8715492037589
UBB 952351330552
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.