text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X130

Specificaties

Diameter M16
Lengte 130 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 130
P 2
s 24

Normeringen

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.160.130
EAN 8715492037497
UBB 954351120405
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.