text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X100

Specificaties

Diameter M16
Lengte 100 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 100
P 2
s 24

Normeringen

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.160.100
EAN 8715492037466
UBB 950351181819
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.