text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8.8 M16X65

Specificaties

Diameter M16
Lengte 65 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 121.33
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 65
P 2
s 24

Normeringen

NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568

Artikelnummers

Artikelnummer 01230.160.065
EAN 8715492037411
UBB 952351330222
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.